Descrizione del prodotto
Ultima generazione di apparecchi stradali a LED, Rolle si distingue per un design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, offre un’elevata durabilità e protezione IP66. Dotato di ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resistenti a temperature elevate e raggi UV, garantisce un’illuminazione di qualità con flusso luminoso di 4229 lumen a 25W di potenza assorbita e temperatura colore di 4000 K. L’apparecchio presenta un’efficienza luminosa di 169 lm/W, basso flicker per maggiore sicurezza visiva e lunga durata della sorgente LED (100.000 ore, L90 B10). Il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni ottimali e lunga vita utile. L’attacco palo in alluminio è orientabile, adatto a diametri da 46 a 76 mm. Equipaggiato con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Classe di isolamento II, grado di protezione IK09, con temperatura operativa da -30 °C a 40 °C. Etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance