Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011339
Cod. Produttore
34011339
Cod. EAN
8012952148466

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 102W CLD GREY 3000K
Ultima generazione di apparecchi stradali a LED, Rolle si distingue per un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, dalle grandi vie di comunicazione alle aree residenziali. Garantisce un elevato risparmio energetico con un’illuminazione di qualità, ottimizzando i consumi e assicurando performance affidabili. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, verniciato in grigio RAL 9006 resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica garantisce un funzionamento ottimale dei LED, assicurando lunga durata e prestazioni elevate. Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. È progettato per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20° o da 0° a 15°, e offre un flusso luminoso di 13.033 lumen con una potenza assorbita di 102 W e temperatura colore di 3000 K. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C. L’apparecchio garantisce un basso flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, con una durata stimata di 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è certificato per resistere alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 3.0G. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 102W 3000K grigio IP66