Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011300
Cod. Produttore
34011300
Cod. EAN
8012952148442

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 102W CLD GREY
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in grigio RAL 9006, è dotato di ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resistenti alle alte temperature e ai raggi UV, e diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce elevate prestazioni e lunga durata dei LED. L'apparecchio, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, offre un flusso luminoso di 15001 lumen a 4000 K con potenza assorbita di 102 W e fattore di potenza ≥0,9. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro fenomeni impulsivi conforme EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La staffa di montaggio in alluminio pressofuso permette l'orientamento da 0° a 20° per installazioni a frusta e da 0° a 15° per testa palo, compatibile con pali da 46 a 76 mm di diametro. Garantisce un significativo risparmio energetico e un'illuminazione di qualità, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una durata del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90, B10). Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 102W grigio per illuminazione urbana