Descrizione del prodotto
Rolle è una luminaria stradale a LED di ultima generazione, caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per l'illuminazione di strade urbane, residenziali e autostrade. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e dotata di alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra chiaro temperato assicura durabilità e protezione contro gli urti termici e meccanici. La luminaria integra un sistema di dissipazione termica progettato per mantenere una temperatura ottimale di funzionamento dei LED, assicurando elevata efficienza luminosa di 148 lm/W, un flusso luminoso di 11.561 lumen e un consumo energetico contenuto di 78 W. La temperatura colore è di 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 70, e la tecnologia Low Flicker garantisce una luce uniforme per una maggiore sicurezza visiva. Il fissaggio su colonna è orientabile, adatto a diametri da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con finitura grigia RAL 9006. La luminaria è inoltre dotata di connettore stagna per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Garantita 5 anni, è conforme alle normative CE ed ENEC e ai test di vibrazione ANSI C136.31 per installazioni su ponti e passerelle. La luminaria Rolle rappresenta una soluzione efficiente, affidabile e di lunga durata per l'illuminazione pubblica, combinando risparmio energetico e qualità della luce. Descrizione del produttore: Rolle - high performance