Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34010239
Cod. Produttore
34010239
Cod. EAN
8012952144550

Informazioni di prodotto

ROLLE 3285 LED 78W CLD GREY 3000K
Il corpo del proiettore DS34010239 è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che riduce la superficie esposta al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un'efficiente dissipazione termica. Il diffusore è in vetro temprato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica utilizza PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Questo apparecchio LED da 78 W, con temperatura colore di 3000 K, offre un'efficienza luminosa di 144 lm/W e un flusso luminoso di circa 11.221 lumen, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. È progettato per montaggio su palo con diametro da 46 a 76 mm, con orientamento regolabile e protezione IP66 e IK09 contro polvere, acqua e urti meccanici. Il proiettore è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La finitura è in vernice poliestere grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio è certificato CE e ENEC, conforme alle norme di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, con classe di isolamento II e garanzia di 5 anni. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione pubblica, adatta a strade, parcheggi e aree urbane, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

78 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 78W 3000K IP66 per illuminazione stradale