Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34010100
Cod. Produttore
34010100
Cod. EAN
8012952144529

Informazioni di prodotto

ROLLE 3285 LED 45W CLD GREY
Il DS34010100 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della serie Rolle, caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per l'illuminazione di grandi vie di comunicazione, strade residenziali, parcheggi e aree pedonali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e verniciato in grigio RAL 9006 con ciclo poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando un'efficienza luminosa elevata di 165 lm/W e una lunga durata del LED (100000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). Il prodotto offre una potenza assorbita di 45 W e un flusso luminoso di 7412 lumen con temperatura di colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. È dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con funzionamento garantito in un intervallo di temperatura da -30 °C a +40 °C. Il fissaggio è orientabile per adattarsi a pali di diametro da 46 a 76 mm con inclinazioni da 0° a 20° o da 0° a 15°, facilitando l'installazione. L'apparecchio è progettato per un'alimentazione in corrente alternata (AC) e include funzioni integrate CLD PROG per il controllo. La sua efficienza energetica è certificata con etichetta di classe C. Questa soluzione di illuminazione combina elevate prestazioni luminose con un design robusto e funzionale, ottimizzando il risparmio energetico e garantendo un'illuminazione uniforme e sicura per applicazioni urbane e stradali. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 45W 7412lm grigio IP66