Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34010039
Cod. Produttore
34010039
Cod. EAN
8012952144512

Informazioni di prodotto

ROLLE 3285 LED 25W CLD GREY 3000K
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED, Rolle si caratterizza per un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, dalle grandi vie di comunicazione ai quartieri residenziali. Offre un elevato risparmio energetico con un’illuminazione di qualità grazie a un sistema ottico in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce resistenza agli urti termici e meccanici. Il corpo in alluminio pressofuso, con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, assicura un’eccellente dissipazione del calore per mantenere alte prestazioni e lunga durata delle LED. La verniciatura a polvere grigia (RAL 9006) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il dispositivo è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Offre un flusso luminoso di 4287 lumen con potenza assorbita di 25 W e temperatura colore di 3000 K, garantendo luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Resistente agli urti (IK09) e con grado di protezione IP66, è adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. L’attacco palo è orientabile e compatibile con diametri da 46 a 76 mm. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica C, Rolle è una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 25W 3000K grigio IP66 urbano