Descrizione del prodotto
Rolle è un apparecchio stradale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, strade di grande comunicazione e vie residenziali. Garantisce un elevato risparmio energetico con un’illuminazione di qualità grazie a un sistema ottico combinato in PMMA ad alto rendimento, resistente a alte temperature e raggi UV. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti. La luminaria è orientabile e si adatta a pali con diametro da 46 a 76 mm. Offre un flusso luminoso di 4346 lumen con potenza assorbita di 25 W e temperatura colore di 4000 K, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È resistente agli urti (IK09) e all’acqua (IP66), con un intervallo di temperatura operativa da -30 a 40 °C. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grigio RAL 9006. Dotata di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance