Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34010339
Cod. Produttore
34010339
Cod. EAN
8012952148435

Informazioni di prodotto

ROLLE 3285 LED 102W CLD GREY 3000K
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED, Rolle si distingue per un design semplice e versatile, ideale per diverse aree urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006 e dotato di ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resiste a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce resistenza agli shock termici e agli urti. Offre un flusso luminoso di 13.828 lumen con una potenza assorbita di 102 W, temperatura colore 3000 K e un’efficienza luminosa di 136 lm/W. Progettato per un’elevata durata (100.000 ore) e un basso flicker, assicura sicurezza visiva e risparmio energetico. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche a condizioni ambientali difficili. L’apparecchio è equipaggiato con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Può essere installato su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento regolabile. La finitura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con verniciatura speciale disponibile su richiesta per ambienti marini. Classe energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni completano il profilo tecnico di questo apparecchio efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 102W 3000K grigio per esterni urbani