Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34010300
Cod. Produttore
34010300
Cod. EAN
8012952148428

Informazioni di prodotto

ROLLE 3285 LED 102W CLD GREY
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, strade di grande comunicazione e vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006, presenta un sistema ottico combinato in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con diffusore in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. L’apparecchio garantisce un’elevata efficienza luminosa di 151 lm/W con una potenza assorbita di 102 W e un flusso luminoso di 15.415 lumen a 4000 K, assicurando risparmio energetico e illuminazione di qualità. Dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è progettato per funzionare in ambienti con temperature da -30 °C a +40 °C. L’attacco palo in alluminio è regolabile e idoneo per diametri da 46 a 76 mm. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. Dispone di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è certificato CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 102W grigio versatile urbano