Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33044100
Cod. Produttore
33044100
Cod. EAN
8012952123609

Informazioni di prodotto

ROLLE 3284 LED 85W CLD GREY
Rolle è una luminaria stradale LED di ultima generazione caratterizzata da un design semplice e versatile, adatta a diverse aree urbane, strade principali e residenziali. Offre un elevato risparmio energetico con un'illuminazione di qualità, garantendo un basso consumo e prestazioni affidabili. Il corpo è in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate. L’ottica è realizzata in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, con recuperatori di flusso in policarbonato. Il diffusore è in vetro temperato extra chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti. Il sistema di dissipazione del calore assicura il funzionamento ottimale dei LED per una lunga durata. La connessione alla colonna è in alluminio pressofuso, orientabile con diverse inclinazioni, adatta a pali di diametro 46-76 mm. La finitura è con verniciatura a polvere di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Equipaggiata con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Classe di protezione IP66 e IK09, temperatura di esercizio da -30°C a 40°C, flusso luminoso di 11353 lm con potenza assorbita di 87 W e temperatura colore 4000 K. La luminaria emette luce uniforme a flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Garanzia post-vendita di 5 anni e certificazioni CE, ENEC, con classe energetica C. Descrizione del produttore: Rolle - T5

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

87 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 85W 4000K alluminio grigio urbana