Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33044000
Cod. Produttore
33044000
Cod. EAN
8012952123593

Informazioni di prodotto

ROLLE 3284 LED 42W CLD GREY
Ultima generazione di apparecchi stradali a LED, Rolle 3284 si distingue per il design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, presenta una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento e alette di raffreddamento integrate. L’ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, assicura un’illuminazione di qualità con distribuzione medio/comfort e un flusso luminoso di 5960 lumen a 4000 K. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce resistenza a shock termici e urti (IK09). Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni dei LED da 42 W. Equipaggiato con connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi, è idoneo per pali da 46 a 76 mm di diametro con possibilità di orientamento. Offre un’efficienza luminosa di 139 lm/W, basso flicker per sicurezza visiva e una lunga durata di 100000 ore (L80B10). La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66, certificazioni CE ed ENEC, etichetta energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni completano le caratteristiche di questo apparecchio per illuminazione stradale affidabile e performante. Descrizione del produttore: Rolle - T5

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

43 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 42W Rolle 3284 grigio