Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33044700
Cod. Produttore
33044700
Cod. EAN
8012952129793

Informazioni di prodotto

ROLLE 3284 LED 42W CLD GREY 350MA
Rolle è un apparecchio stradale a LED di ultima generazione caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, presenta una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento con alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e una lunga durata dei LED. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio offre un flusso luminoso di 6130 lumen con una potenza assorbita di 44 W, una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 139 lm/W. È dotato di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa, connettore stagno per installazione rapida e controllo automatico della temperatura. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali estreme con temperature da -30 °C a +40 °C. Il prodotto garantisce un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un’elevata affidabilità nel tempo con mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore (L80, B10). Adatto per montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, è orientabile per diverse applicazioni e conforme alle normative CE e ENEC con etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Rolle - T5

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 42W 6130lm grigio per esterni