Descrizione del prodotto
Il DS33044200 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile che lo rende adatto a diverse zone urbane, in particolare per vie di comunicazione principali e quartieri residenziali. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temprato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni luminose e lunga durata (100.000 ore, L80 B10). Il dispositivo offre un flusso luminoso di 15.894 lumen con una potenza assorbita di 122 W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La connessione al palo è in alluminio pressofuso con possibilità di orientamento da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio superiore, adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm. Il ciclo di verniciatura a polvere polyester assicura resistenza alla corrosione da salsedine e stabilità ai raggi UV, con verniciatura speciale su richiesta per ambienti marini entro 5 km dalla costa. L’apparecchio integra connettore impermeabile per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è certificato per resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 3.0G livello 2, ideale per installazioni su ponti e passerelle. Etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni completano le caratteristiche di questo prodotto affidabile e performante per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Rolle - T5