Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33043500
Cod. Produttore
33043500
Cod. EAN
8012952129724

Informazioni di prodotto

ROLLE 3283 LED 90W CLD GREY 530MA
ROLLE 3283 LED 90W CLD GREY 530MAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Rolle - T4

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

91 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

ROLLE 3283 LED 90W CLD GREY 530MA apparecchio illuminazione LED design avanzato risparmio energetico