Descrizione del prodotto
Rolle è una luminaria stradale LED di ultima generazione caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, strade principali e residenziali. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una resistenza elevata agli urti (IK09) e un grado di protezione IP66, adatta a condizioni ambientali estreme con temperature da -30 °C a 40 °C. L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato extra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti. Il sistema di dissipazione del calore assicura un funzionamento ottimale dei LED, con una potenza di 85W e un flusso luminoso di 11.585 lumen a 4000K, offrendo un’illuminazione asimmetrica di alta efficienza (133 lm/W) e basso flicker per una migliore sicurezza visiva. La luminaria è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La finitura è in poliestere grigio (RAL 9006), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La regolazione dell’orientamento permette inclinazioni da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio superiore, adatta a pali di diametro 46-76 mm. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T4