Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33043000
Cod. Produttore
33043000
Cod. EAN
8012952123562

Informazioni di prodotto

ROLLE 3283 LED 42W CLD GREY
Il DS33043000 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per offrire un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, in particolare strade arteriose e residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici (grado di protezione IP66) e agli urti (IK09), con un'ottima dissipazione termica che assicura lunga durata e prestazioni elevate dei LED. L’ottica asimmetrica è composta da PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, con diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La potenza assorbita è di 43 W con una temperatura di colore di 4000 K, fornendo un flusso luminoso di 6082 lumen e un’efficienza luminosa di 141 lm/W. Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, un fattore di potenza superiore a 0,9 e funzionalità integrate CLD PROG. La connessione al palo è regolabile da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio superiore, con diametro palo compatibile da 46 a 76 mm. L’illuminazione è a corrente alternata (AC) con tensione operativa da 220 a 240 V e frequenza 50 Hz. La classificazione energetica è C e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. Questo prodotto garantisce un’illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva, con una manutenzione del flusso luminoso stimata fino a 100.000 ore (L90, B10). La verniciatura è realizzata con ciclo a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV. È disponibile una verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T4

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

43 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 42W grigio IP66 urbano