Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33042300
Cod. Produttore
33042300
Cod. EAN
8012952129472

Informazioni di prodotto

ROLLE 3282 LED 32W CLD GREY 530MA
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, strade di grande comunicazione e vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, garantisce un’illuminazione di qualità con elevato risparmio energetico e affidabilità. Dotato di diffusore in vetro extra-chiaro temperato, sistema di dissipazione termica ottimizzato per lunga durata dei LED e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Offre una potenza di 33 W con flusso luminoso di 4628 lumen a temperatura colore 4000 K e CRI 70, con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09 ne assicurano l’idoneità per installazioni esterne in ambienti urbani, parcheggi e passaggi pedonali. Il colore è grigio con finitura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Montaggio su palo da 46 a 76 mm di diametro, con inclinazione regolabile. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T3

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED stradale 33W grigio IP66 urbano parcheggi