Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33042600
Cod. Produttore
33042600
Cod. EAN
8012952129465

Informazioni di prodotto

ROLLE 3282 LED 21W CLD GREY 350MA
Rolle è un apparecchio stradale a LED di ultima generazione caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per diverse zone urbane, strade di grande comunicazione e vie residenziali. Garantisce un elevato risparmio energetico con un'illuminazione di qualità grazie a una potenza di 21W e un flusso luminoso di 3204 lumen con temperatura colore di 4000K. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore grigio, è progettato con una sezione aerodinamica a bassa superficie esposta al vento e dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire elevate prestazioni e lunga durata. L’ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, con diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente a shock termici e urti. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED, con una durata di vita stimata di 100.000 ore (L80 B10). L’apparecchio è dotato di connessione per palo regolabile, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. La classificazione di protezione è IP66 e IK09, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9. La luce emessa è uniforme e con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Rolle è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T3

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

22 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 21W 3204lm 4000K grigio IP66