Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33041500
Cod. Produttore
33041500
Cod. EAN
8012952129595

Informazioni di prodotto

ROLLE 3281 LED 90W CLD GREY 530MA
Il DS33041500 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per l’illuminazione di grandi vie di comunicazione e aree residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, presenta un profilo aerodinamico con piccola superficie esposta al vento e alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficace dissipazione termica e una lunga durata delle sorgenti LED. L’ottica è composta da PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema garantisce un flusso luminoso di circa 12.387 lumen con una potenza assorbita di 91 W e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV su richiesta. La fissazione al palo è regolabile con inclinazione da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio superiore, adatta a pali con diametro da 46 a 76 mm. La verniciatura in poliestere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali difficili, garantendo affidabilità e sicurezza. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC con certificazioni di laboratorio per vibrazioni secondo ANSI C136.31. L’etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T2

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

91 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Illuminazione stradale LED 90W grigio corpo alluminio IP66