Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33041000
Cod. Produttore
33041000
Cod. EAN
8012952123500

Informazioni di prodotto

ROLLE 3281 LED 42W CLD GREY
L'apparecchio stradale LED Rolle 3281 - T2 rappresenta una soluzione versatile e moderna per l'illuminazione urbana, ideale per strade di grande comunicazione e vie residenziali. Caratterizzato da un design semplice e funzionale, garantisce un elevato risparmio energetico grazie alla sorgente luminosa LED da 42W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 5955 lumen. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento, dotata di alette di raffreddamento integrate e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, disponibile anche in versione speciale per ambienti marini. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, con diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, garantendo uniformità luminosa e sicurezza visiva grazie al basso flicker. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni ottimali e lunga durata della sorgente LED, stimata fino a 100.000 ore. L'apparecchio è progettato per il montaggio su pali di diametro 46-76 mm, con possibilità di orientamento regolabile da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio a testa palo. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. La resistenza meccanica agli urti è IK09 e il grado di protezione IP66, adatto a condizioni ambientali esterne estreme con temperature da -30 °C a +40 °C. L'apparecchio è certificato CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T2

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

43 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 42W 5955lm IP66 alluminio grigio