› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio illuminazione stradale LED 42W 3000K grigio IP66

Cod. Rexel DS33041039
Cod. Produttore 33041039
Cod. EAN 8012952157024

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 43 W
  • Flusso luminoso: 5558 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice di protezione: IP66
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza urti: IK09
  • Serie: Rolle - T2

Descrizione del prodotto

Il dispositivo DS33041039 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per l'illuminazione di strade principali e zone residenziali urbane. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, è progettato per garantire elevate prestazioni luminose con un consumo energetico contenuto, grazie a una potenza di 42W e una temperatura di colore di 3000K che offre una luce calda e uniforme. L'ottica combinata in PMMA ad alte prestazioni assicura resistenza a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato extra-chiaro garantisce robustezza contro urti e shock termici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e l'efficienza dei LED, con una manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. L'apparecchio è dotato di un connettore impermeabile per un'installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un fattore di potenza superiore a 0,9. La struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, operando in un intervallo di temperatura da -30°C a +40°C. La staffa di montaggio in alluminio pressofuso permette un'installazione su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione per adattarsi a diverse applicazioni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente, durevole e sicura per l'illuminazione urbana, con un'etichetta energetica di classe C e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

43 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Apparecchio illuminazione stradale LED 42W 3000K grigio IP66