Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33041200
Cod. Produttore
33041200
Cod. EAN
8012952123524

Informazioni di prodotto

ROLLE 3281 LED 119W CLD GREY
Il DS33041200 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, in particolare per vie di comunicazione principali e quartieri residenziali. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e un'ottima resistenza agli urti (IK09). L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 119W assicura un flusso luminoso di 15.881 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 130 lm/W, garantendo un’illuminazione uniforme con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando performance elevate e lunga durata (100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10). La connessione al palo è in alluminio pressofuso, orientabile da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio in cima al palo, compatibile con pali di diametro 46-76 mm. Il prodotto include un connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio, una valvola anticondensa, un controllo automatico della temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, garantisce sicurezza fotobiologica classe RG0 Ethr ed è certificato per resistenza alle vibrazioni secondo la norma ANSI C136.31 livello 3.0G. L'etichetta energetica è di classe C e la garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione di illuminazione unisce efficienza energetica, robustezza e qualità della luce, ideale per l’illuminazione pubblica di strade, parcheggi e aree urbane. Descrizione del produttore: Rolle - T2

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

122 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 119W 4000K IP66 urbano