Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33040400
Cod. Produttore
33040400
Cod. EAN
8012952127706

Informazioni di prodotto

ROLLE 3280 LED 64W CLD GREY 530MA
Il DS33040400 è un apparecchio di illuminazione stradale LED di ultima generazione, caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per l'illuminazione di grandi vie di comunicazione e aree residenziali urbane. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. L'ottica è composta da PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro, spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica garantisce il funzionamento ottimale dei LED per una lunga durata e prestazioni elevate. L'illuminazione è fornita da sorgente LED con temperatura colore di 4000 K, flusso luminoso di 8655 lumen e potenza assorbita di 65 W, con un'efficienza luminosa di 133 lm/W e flicker molto basso per una migliore sicurezza visiva. Il dispositivo è dotato di connettore impermeabile per un'installazione rapida senza aprire l'apparecchio, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La finitura è in vernice poliestere grigia RAL 9006, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato CE, ENEC, conforme alle norme EN 60598-1 e EN 60529, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia di 5 anni. Adatto per pali con diametro da 46 a 76 mm, il DS33040400 rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l'illuminazione pubblica urbana e stradale. Descrizione del produttore: Rolle - T1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

65 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 65W 8655lm IP66 grigio