Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33040800
Cod. Produttore
33040800
Cod. EAN
8012952127713

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3280 - Rolle - T1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 60 W
  • Flusso luminoso: 8389 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
  • Temperatura colore: 4000 K
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED, Rolle 3280 - T1 si distingue per un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane e tipologie di strade, dalle arterie principali alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006, presenta alette di raffreddamento integrate per una gestione ottimale del calore e garantisce elevate prestazioni e lunga durata grazie a un sistema di dissipazione studiato appositamente. L’ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, con diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il dispositivo è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 8389 lumen con potenza di 60 W e temperatura colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è idoneo per pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento dell’attacco palo da 0° a 20° o da 0° a 15° a seconda del tipo di montaggio. Classe di protezione IP66 e IK09 garantiscono resistenza a polvere, acqua e urti, mentre la classe di isolamento è II. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 58W 8389lm grigio urbano IP66