Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33040000
Cod. Produttore
33040000
Cod. EAN
8012952121803

Informazioni di prodotto

ROLLE 3280 LED 42W CLD GREY
Il corpo illuminante DS33040000, modello Rolle 3280 LED 42W, è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione caratterizzato da un design semplice e versatile, ideale per diverse aree urbane come vie di comunicazione principali e zone residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici (IP66) e agli urti (IK09). La sorgente luminosa LED da 42W con temperatura colore di 4000 K offre un flusso luminoso di 5826 lumen con un’efficienza luminosa di 135 lm/W, assicurando un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia low flicker. L’ottica è composta da PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo lunga durata e prestazioni costanti fino a 100.000 ore (L90, B10). Il fissaggio su palo in alluminio pressofuso è regolabile in inclinazione da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio superiore, adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm. La finitura è in vernice poliestere grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV (RAL 9006), con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di connettore impermeabile, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. L’illuminazione è alimentata in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V e frequenza di 50 Hz, con fattore di potenza superiore a 0,9. Il prodotto è certificato CE ed ENEC e garantito per 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

43 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 42W 5826lm grigio IP66