Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33040300
Cod. Produttore
33040300
Cod. EAN
8012952129304

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 530 mA
  • Potenza assorbita: 33 W
  • Flusso luminoso: 4544 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Classe di protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: Rolle - T1
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane e tipologie di strade, dalle arterie principali alle vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in grigio RAL 9006, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Dotato di ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resistenti a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro extra-chiaro temperato, assicura un'illuminazione di qualità con un flusso luminoso di 4544 lumen e temperatura colore di 4000 K. Consuma 33 W con un’efficienza luminosa di 138 lm/W e presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per garantire lunga durata e prestazioni costanti fino a 100000 ore. L’attacco palo in alluminio è orientabile per diverse applicazioni e adatto a pali con diametro da 46 a 76 mm. L’apparecchio include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Classe di isolamento II, tensione di alimentazione AC 220-240 V, frequenza 50-60 Hz. Etichetta energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - T1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 32W 4544lm IP66 grigio