Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Rialzo/attacco
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
300 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
lunghezza
460 mm
altezza/profondità
125 mm
Materiale del corpo
Alluminio
resistenza agli urti
IK09
grado di protezione (IP)
IP66
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Potenza totale
122 W
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
119 LUMEN_WATT
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-30 ... 40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te