Descrizione del prodotto
La lampada Rodio HE 1891 LED da 158W è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per l'illuminazione di facciate, impianti sportivi, aree residenziali e spazi pubblici. Caratterizzata da un fascio luminoso simmetrico e ampio, utilizza LED di ultima generazione che garantiscono un'efficienza luminosa di 172 lm/W e un flusso luminoso di 27.187 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è in poliestere con trattamento anticorrosione e stabilizzazione ai raggi UV, disponibile nel colore grafite. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatta per installazioni a soffitto e ambienti esterni con temperature da -40 a 40 °C. La lampada offre una lunga durata operativa dei LED pari a 100.000 ore (L90 B10) e un flicker molto ridotto per una luce uniforme e sicura. Disponibile con opzioni su richiesta come protezione fino a 10kV, LED ambra, gestione centralizzata e trattamento speciale per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Garantita 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HE - simmetrico diffondente