Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41473839
Cod. Produttore
41473839
Cod. EAN
8012952181111

Informazioni di prodotto

RODIO HE 1891 LED 158W CLD GRAF 3000K
Descrizione del produttore: Rodio HE - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

158 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

25284 ... 25284 lm