Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio HE 1891 è un apparecchio di illuminazione esterna simmetrico a fascio largo, progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità in diversi contesti come facciate, impianti sportivi, aree residenziali e stradali. Dotato di LED di ultima generazione con temperatura di colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicura un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamenti grazie al controllo perfetto della luce e alla tecnologia Low Flicker. La potenza assorbita è di 102 W con un flusso luminoso di 18898 lumen e un’efficienza luminosa di 185 lm/W.
Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un’ottima dissipazione del calore, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (IK09), con grado di protezione IP66, adatto quindi ad ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme, da -40 °C a +40 °C. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro.
L’apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’involucro, valvola anticondensa e guarnizione in gomma siliconica, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I. Disponibile con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni.
Questo modello è indicato per montaggio a soffitto, ideale per applicazioni esterne che richiedono un'illuminazione potente, efficiente e durevole, con un design robusto e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Rodio HE - simmetrico diffondente