Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41474200
Cod. Produttore
41474200
Cod. EAN
8012952179026

Informazioni di prodotto

RODIO HE 1887 LED 158W CLD GRAFITE
Descrizione del produttore: Rodio HE - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

158 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

170 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

26785 ... 26785 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C