Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio HE 1887 LED da 158W è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per applicazioni come facciate, strade, impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di sorgenti LED ad alta efficienza con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, garantisce una luce asimmetrica con controllo dell’abbagliamento e una resa luminosa di 26.660 lumen con un’efficienza di 169 lm/W. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, rivestita con vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -40 a +40 °C, e dispone di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e robusto. È fornito con supporto zincato e verniciato, connettore impermeabile per un’installazione rapida e valvola anticondensa. La durata garantita dei LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è certificato CE ed ENEC, conforme agli standard EN60598-1 e EN60529, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto, sottolineando l’efficienza energetica, la resistenza meccanica e ambientale, e l’alta qualità della luce emessa, senza includere riferimenti a codici interni o promozionali. Descrizione del produttore: Rodio HE - asimmetrico