Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41474000
Cod. Produttore
41474000
Cod. EAN
8012952179002

Informazioni di prodotto

RODIO HE 1887 LED 102W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio HE 1887 asimmetrico è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per facciate, illuminazione stradale, impianti sportivi e contesti residenziali. Dotato di ottica asimmetrica, offre un perfetto controllo della luce senza abbagliamenti, garantendo una luce uniforme e una resa cromatica eccellente con temperatura colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica è in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni elevate e lunga durata dei LED, con un'efficienza luminosa di 183 lm/W e un flusso luminoso di 18623 lumen a fronte di un consumo di 102 W. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un range di temperatura di esercizio da -40 a +40 °C. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Equipaggiato con staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa, il Rodio HE assicura sicurezza e affidabilità. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC. Disponibile nel colore grafite, offre anche opzioni personalizzate come protezione fino a 10 kV, LED ambra e gestione centralizzata del punto luce. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HE - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

102 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

183 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

18623 ... 18623 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio HE 1887 102W asimmetrico esterno grafite