Descrizione del prodotto
La lampada DS41474100, modello Rodio HE 1887 LED 102W, è un apparecchio di illuminazione asimmetrico ideale per l’illuminazione esterna di facciate, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione pubblica in generale. Dotata di sorgente luminosa LED ad alta efficienza con una potenza di 102W e un flusso luminoso di 18.491 lumen, offre una luce di qualità con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA resistente a alte temperature e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a shock termici e urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un’ottima durata e prestazioni luminose costanti fino a 100.000 ore. La verniciatura a polvere, di colore grafite, è resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. Offre protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, con un ampio intervallo di temperatura d’esercizio da -40°C a 40°C. La lampada è progettata per il montaggio a soffitto e garantisce un’illuminazione uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, è una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: Rodio HE - asimmetrico