Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41481900
Cod. Produttore
41481900
Cod. EAN
8012952049749

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1804 JM-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 JM-T 400 CNR-L GRAFITE è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. La sua composizione in grafite lo rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro in impianti elettrici, offrendo stabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per installazioni professionali.

larghezza

461 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

522 mm

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66