Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41481314
Cod. Produttore
41481314
Cod. EAN
8012952025637

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1804 JM-T 250 CNR-L GRAFITE DI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 JM-T 250 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

514 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

476 mm

altezza/profondità

161 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Produttore

RODIO 3 1804 JM-T 250 CNR-L GRAFITE