Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41471600
Cod. Produttore
41471600
Cod. EAN
8012952049763

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1803 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: RODIO 3 1803 SAP-T è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e durevole, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e stabilità. La finitura in grafite contribuisce a migliorare la conduzione e la dissipazione termica, assicurando un funzionamento efficiente anche in condizioni di lavoro gravose. Questo prodotto è adatto a installazioni professionali nel settore elettrico, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

522 mm

larghezza

461 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66