Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41471500
Cod. Produttore
41471500
Cod. EAN
8012952049756

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1803 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: RODIO 3 1803 SAP-T 150 CNR-L GRAFIT è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua composizione e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per utilizzi professionali che richiedono precisione e qualità costante. Questo prodotto si distingue per la capacità di mantenere le sue proprietà anche in condizioni operative impegnative, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione e nell’uso.

lunghezza

522 mm

altezza/profondità

145 mm

larghezza

461 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66