Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
303 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
502 mm
altezza/profondità
156 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
2000 K 2000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
alluminio
tipo di tensione
AC
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP66
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te