Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492039
Cod. Produttore
41492039
Cod. EAN
8012952148343

Informazioni di prodotto

RODIO 1898 LED 79W CLD GRAF. 3000K
Il proiettore Rodio 1898 LED da 79W con temperatura colore di 3000K è una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di sorgente LED COB con distribuzione luminosa asimmetrica, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e un'efficienza luminosa di 125 lm/W. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, rivestita con verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto a condizioni ambientali da -20 °C a +40 °C, e presenta un sistema di dissipazione termica studiato per garantire lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Equipaggiato con connettore impermeabile per un’installazione rapida e sicura, supporta il montaggio a soffitto ed è dotato di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con il 90% della luminosità originale. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

79 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

9905 ... 9905 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 79W 3000K asimmetrico esterno grafite