Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492700
Cod. Produttore
41492700
Cod. EAN
8012952167801

Informazioni di prodotto

RODIO 1898 LED 318W CLD GRAFITE
Il proiettore Rodio 1898 LED 318W CLD in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e versatilità, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione stradale. Dotato di sorgente luminosa LED con distribuzione asimmetrica, garantisce un flusso luminoso di 54.423 lumen con un’efficacia luminosa di 171 lm/W e un'illuminazione uniforme a bassa flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’ottima dissipazione del calore, prolungando la durata del prodotto fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre la verniciatura a polvere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto ad ambienti esterni con temperature da -20 °C a +40 °C. È fornito con supporto zincato e verniciato, connettore impermeabile per un’installazione rapida, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, valvola anticondensa e guarnizioni in silicone. La sua alimentazione è in corrente alternata con tensione da 220 a 240 V e fattore di potenza superiore a 0,9. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0, con certificazioni CE ed ENEC e classe energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

318 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

54423 ... 54423 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 318W Rodio 1898 asimmetrico esterno grafite