Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio 1898 LED 318W CLD nella finitura grafite è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Dotato di sorgente luminosa LED con distribuzione asimmetrica, garantisce un flusso luminoso di 49.474 lumen con un'efficienza di 156 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per illuminare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione nell’illuminazione stradale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in alluminio con trattamento PVD presenta una finitura satinata. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere temperature ottimali di funzionamento, assicurando elevate prestazioni e lunga durata della vita del LED. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, adatto ad ambienti con temperature da -20 °C a 40 °C, con protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. L’apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata e connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura. Garantisce un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Adatto principalmente al montaggio a soffitto, rappresenta una soluzione affidabile e performante per progetti di illuminazione esterna professionale. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB asimmetrico