Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1898 HP da 246W è una soluzione versatile ed efficiente per l'illuminazione esterna. Caratterizzato da un'ottica asimmetrica, offre una distribuzione luminosa ottimale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi o aree residenziali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm garantisce resistenza agli urti termici e meccanici. La finitura in grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale delle LED, con un'efficienza luminosa di 150 lm/W e un flusso luminoso di 36.908 lumen a temperatura colore di 4000K. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -20°C a +40°C. È fornito con staffa in acciaio zincato e connettore impermeabile per un'installazione rapida e sicura. La classe di isolamento è I, con fattore di potenza superiore a 0,9 e assenza di flicker per una maggiore sicurezza visiva. Questo apparecchio garantisce una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore e dispone di certificazioni CE ed ENEC, conforme alla normativa EN60598-1.
Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto, mettendo in evidenza le sue qualità principali e i vantaggi funzionali, senza riferimenti a codici interni o promozionali. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB asimmetrico