Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482000
Cod. Produttore
41482000
Cod. EAN
8012952140200

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 79W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1897 da 79W in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per installazione a soffitto, offre un flusso luminoso di 11.984 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantendo una luce uniforme e visivamente sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio anodizzato e lucidato, con diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a urti e shock termici. La finitura con verniciatura a polvere poliestere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini o con elevata concentrazione di cloro. Il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni elevate dei LED. Il proiettore è dotato di supporto zincato e verniciato, connettore stagno per installazione rapida, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, valvola anticondensa e guarnizioni in silicone. La classe di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -20 °C a +40 °C. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino al 90% per 50.000 ore. Conforme alle normative EN60598-1 e dotato di certificazioni CE ed ENEC, questo proiettore rappresenta una scelta affidabile per l’illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

79 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11984 ... 11984 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 79W Rodio 1897 grafite esterno IP66 IK09