Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482039
Cod. Produttore
41482039
Cod. EAN
8012952148305

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 79W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio 1897 da 79W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, il proiettore garantisce un'ottima dissipazione del calore per prestazioni elevate e lunga durata. L’ottica è in alluminio anodizzato e lucidato, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il prodotto offre un flusso luminoso di 11.385 lumen con temperatura colore di 3000 K e un’efficienza luminosa di 144 lm/W. È dotato di protezione IP66 e IK09, garantendo resistenza a polvere, acqua e urti meccanici. Il proiettore è ideale per installazioni a soffitto, con staffa galvanizzata e verniciata, connettore impermeabile per un’installazione rapida, protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa. La manutenzione del flusso luminoso è garantita al 90% per 50.000 ore, con classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,9. Il design sobrio in colore grafite si adatta a molteplici applicazioni come l’illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive e residenziali. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

79 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

11385 ... 11385 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 79W 3000K IP66 esterno grafite