Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio 1897 LED 318W CLD è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza, ideale per l’illuminazione di facciate, aree sportive, strade e contesti residenziali. Dotato di LED di ultima generazione con tecnologia COB simmetrica, garantisce un controllo preciso della luce senza abbagliamento, con una resa cromatica eccellente (CRI 80) e una temperatura colore di 4000K. La potenza assorbita è di 318 W, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e alimentazione CLD a 230V, 50 Hz. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici (IK08, IP66). La superficie è verniciata con polvere di poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grafite. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata (50.000 ore). Il proiettore è dotato di connettore rapido IP68, valvola anticondensa, giunti in silicone e viteria in acciaio inox. Questo apparecchio è adatto al montaggio a soffitto e garantisce una luce uniforme con flicker molto limitato, migliorando la sicurezza visiva. Conforme alle norme CE e ENEC, offre una classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe D. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, enfatizzando la qualità della luce, la robustezza e l’affidabilità per applicazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico