Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482600
Cod. Produttore
41482600
Cod. EAN
8012952162080

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 318W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1897 HP da 318W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per installazione a soffitto, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare aree sportive e residenziali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio anodizzato e lucidato, con diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La tecnologia LED garantisce un flusso luminoso di oltre 50.000 lumen con un’efficienza di 158 lm/W e una temperatura colore di 4000 K. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga durata, con mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il proiettore presenta protezione IP66 e IK09, è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida e dispone di una finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Offre inoltre un flicker molto ridotto per una migliore sicurezza visiva e rispetta le normative di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

318 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

50114 ... 50114 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 318W 4000K IP66 per esterni