Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482522
Cod. Produttore
41482522
Cod. EAN
8012952164640

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 246W CLD GRAF FS
Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

246 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C