Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1897 HP da 246W è un apparecchio di illuminazione esterna caratterizzato da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Dotato di sorgenti LED con resa luminosa di 38.569 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, dotata di ottiche in alluminio anodizzato e diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il dispositivo è progettato per funzionare in ambienti con temperature da -20 °C a +40 °C, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La verniciatura è a polvere polyester, resistente alla corrosione da salsedine e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. L'apparecchio è fornito con staffa zincata e verniciata, connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura del corpo, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. È adatto per montaggio a soffitto e garantisce un'ottima durata con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 50.000 ore. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,9 e assenza di controllo integrato completano le caratteristiche tecniche. Conforme alle normative CE ed ENEC con etichetta energetica di classe D, dispone di protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB simmetrico